宅配袋 WP晒(撥水加工)

宅配袋 WP晒(撥水加工) - ササガワ宅配袋 WP晒(撥水加工) - ササガワ

片ツヤ無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。表面PE加工しているので防水・撥水性に優れています。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。

材質片ツヤ晒+PEラミ(120g/m2)ベロ部分(mm)60
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
マチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085715432-710991ケース(50枚×6包)26070395
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
5085716332-711001ケース(50枚×6包)320115430
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5085714532-710981ケース(50枚×8包)26070325
オープン
取扱い終了
返品不可
5085717932-711011ケース(50枚×4包)350115570
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする