曜日別特売
モノタロウ

テープカッター 卓上用 ペン立て付き

テープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウテープカッター 卓上用  ペン立て付き - モノタロウ
(38件のレビュー)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。

適合テープ幅(mm)12~24質量(kg)約1.15材質本体/PP、リール/ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※セロハンテープは付属しておりません。
※小巻テープを使用する際はコアの芯を使用してください。
※刃部分でケガをしないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372336-ブルー
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51372345-レッド
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 事務所用
建設業・工事業

ペンが立てられてとても便利でした。重みもあり、安定感があるので良いです

2025-11-10
用途: 出荷のための現品票の貼り付けなど
製造業

現品票の貼り付けなどの時に、記載するためのペンなどを一緒にすることができるので便利なのですが、大き目のハサミやカッターなどはペンと一緒に入らないため少し残念に思っています。もう少しペン立てが大きい、もしくは2つあるともっと便利なのにと思いました。

2025-11-15
用途: ペン立て付きが大変ありがたい
有限会社 昭和製菓製造業

写真のような使い方まんまですが、ペン4本はいります。

対象商品 : 51372345
2025-11-10
用途: 事務所での常用
飲食業

重さもあり、ずれることは少ないと思います。
一般的なテープカッターにペン立てが小スペースに立てられます

2025-07-11
用途: オフィスの事務で使用
SATO社会保険労務士法人サービス業

社員からのテープカッター購入依頼があり見つけました。
今までペン立てがついているテープカッターを見たことがなかったので
思わず選んでしまいました。
写真をまねしてペンとカッターを入れています。
今後も新しいものを探してみたいと思います。

2025-06-10
用途: 孫二人用
飲食業

自分の部屋に孫がテープ頂戴と入ってくるので今まで使っていたのが落としてかけちゃったのであたらしく買いました安くて使いやすいです。

2025-08-07
用途: 梱包時
旭環境設計株式会社

連続して作業するときに、適度の重さがありテープが切れやすかった

対象商品 : 51372336
2025-02-04
用途: 包装
ベーカーショップ ショパン卸売・小売業

ペンが2本立てられて探さなくても良くなった。
安定も良く使いやすい。もう少しコンパクトであればいいとも思うが 問題があるわけではない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする