ディーゼルエンジン溶接機

ディーゼルエンジン溶接機 - 新ダイワディーゼルエンジン溶接機 - 新ダイワディーゼルエンジン溶接機 - 新ダイワ

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。

定格使用率(%)溶接:100周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
キャスター
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858475DGW340M176-9590無し343
2,240,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50858484DGW340M-W176-9056付き353
1,840,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50858484DGW340M-W52393715DGW340M-WDGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 52393715ディーゼルエンジン溶接機新ダイワ1台
999,800
税込1,099,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする