ミドリ安全
静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG800N
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質
綿
色
グレー
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数
15
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858606
MCG800N-SS
SS
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
50858615
MCG800N-LL
LL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください