ミドリ安全
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質
カーボン導電糸入りナイロン
色
グレー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数
15
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858624
MCG801N-SS
SS
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
50858633
MCG801N-LL
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください