ユニット
室名板取付金具
室名札を壁面へ取り付ける為の取付金具です。
用途
室内のドア等への室名札取付に。
取付
壁面ビス止め
材質
アルミ
仕様
室名板差込用金具のみ(80×240×3mm厚用)、取付穴2箇所(長穴)
付属品
平ビス×2本
トラスコ品番
184-0231
厚さ(mm)
10.5
質量(g)
190
縦(mm)
85
横(mm)
247
取付穴寸法(mm)
4×20
内容量
1個
注意
※室名札は80×240×3mm厚のみ対応しています。他社製の室名札の場合、入らない可能性もございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858649
842-501
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください