ユニット
短冊型アルミ標識 横
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途
工場等での安全周知に。
表示内容
高温危険
取付
ビス止め
材質
アルミ
仕様
取付穴左右2箇所
トラスコ品番
184-1838
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
縦(mm)
120
横(mm)
360
取付穴寸法(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※熱源への直接設置はお止めください。表示印刷部が剥がれる可能性があります。取付ビスはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858676
811-581K
120
360
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください