積水樹脂
硬質弾性ボラードXlast
歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する、高強度で弾性のある樹脂製車止め
用途
歩道への車両の乗り上げ抑止
仕様
反射体:高輝度反射シート(白)
材質
硬質ウレタン樹脂
高さ(mm)
800
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859306
DX-150 K グレ-
4.4
ダークグレー
¥
61,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859315
DX-150 K グリ-ン
4.4
ダークグリーン
¥
61,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859324
DX-100 K グレ-
3.6
ダークグレー
¥
58,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859333
DX-100 K ブラウン
3.6
ダークブラウン
¥
58,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859349
DX-150 SD グレ-
8.9
ダークグレー
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859358
DX-150 SD グリ-ン
8.9
ダークグリーン
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859367
DX-100 SD グレ-
6.3
ダークグレー
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859376
DX-100 SD ブラウン
6.3
ダークブラウン
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。