積水樹脂
弾性車止め DK-9 シリーズ
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。
31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様
反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質
再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
800
設置方式
固定式
色(本体)
ダークグレー
内容量
1本
注意
※弾性タイプ車止めは、衝撃の吸収及び衝撃後の復元が可能な設計になっておりますが、車両の踏みつけやいたずらによる過度の衝撃・変形によっては破損する場合があります。
この場合の補償はいたしかねますのでご容赦ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859437
DK-9KグレイK
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。