積水樹脂
ウレタン樹脂弾性車止め DK-8
本体は中空のウレタン素材です。
自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
質量(kg)
3.3
材質
ウレタン樹脂
設置方式
固定式
高さ(mm)
800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859568
DK-8DS-B80-G
メタリックブラウン
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859577
DK-8DS-M80-G
メタリックグレー
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。