積水樹脂
太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7
弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
812
設置方式
固定式
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860216
LDK-7DS-B80
ブラウン
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50860225
LDK-7DS-M80
グレー
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。