曜日別特売

再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6

再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 - 積水樹脂再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 - 積水樹脂再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 - 積水樹脂再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 - 積水樹脂

鋼管芯材入りゴム被覆の車止め

用途歩道への車両の乗り入れ抑止内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
設置方式
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50860234DK-6Kチヤイロ55本体:廃タイヤチップ(100%)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
26固定式チャイロ55
43,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860243DK-6Kイエロ-本体:再生ゴム(工場廃材)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
26固定式イエロー
49,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50860259DK-6PLチヤイロ55本体:廃タイヤチップ(100%)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
21ペースプレート式チャイロ55
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50860268DK-6PLイエロ-本体:再生ゴム(工場廃材)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
21ペースプレート式イエロー
60,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50860277DK-6Dチヤイロ55本体:廃タイヤチップ(100%)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
35脱着式チャイロ55
71,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50860286DK-6Dイエロ-本体:再生ゴム(工場廃材)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
35脱着式イエロー
77,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする