積水樹脂
ガードレール調整ポスト
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)
139.8
肉厚(mm)
4.5
支柱径(Φmm)
114.3(既設のガードレール支柱)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50860453
1GU-2Zポスト400
7
110~190
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860469
1GU-2Zポスト500
7.5
210~290
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50860478
1GU-2Zポスト700
10.6
310~490
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。