ゴリラスーパーグルー

ゴリラスーパーグルー - 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー - 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー - 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー - 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー - 呉工業(クレ)
(1件のレビュー)

すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。催促10秒接着。

用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※皮革・紙・軟質ビニールは硬化後に風合いが変わる場合があります。アクリル・ポリカーボネート・ポリエスチレンは塗布後に白化やひび割れを起こす場合があります。布・皮革・紙に付着すると発熱し火傷する恐れがあるので注意する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5085897417711本(3g)3mL
オープン
699
769(税込)
当日出荷
6435135917711ケース(3g×20本)60mL
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴリラスーパーグルー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 工作に
株式会社ナンヨー製造業

工作に丈夫で使いやすいです。いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする