曜日別特売

大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形

大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 - 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 - 日本ケミコン
種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※寸法は、公称値となります。
※記載の内容は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
全6種類を絞り込む
静電容量
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
静電容量
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50861485EKMH101LGB472MAA0U4700μF100
オープン
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
50861503EKMH161LGC682MCC0U6800μF160
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50861519EKMH201LGC332MC80U3300μF200
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50861528EKMH251LGC472MDC0U4700μF250
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50861537EKMH3B1LGB221MA50U220μF315
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
50861494EKMH161LGB222MA80U2200μF160
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする