保護メガネ ビジOTG

保護メガネ ビジOTG - ハネウェル
(2件のレビュー)

レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。

仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番116-4536幅(mm)137質量(g)37フレーム色クリアコーティング防曇+防傷+UVカットテンプル色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51162047100002
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51162047
2022-08-12
用途: 旋盤使用時の保護として。
製造業

あまり期待していなかった価格帯ですが素晴らしい耐久性でした!当方の使用においてR3 7/27に使い始めてR4 6/14に壊れました。平日毎日使用したわけではありませんが良い商品と思いました。壊れた部分はやはり動く部分ですがこの価格帯で1年近く使用出来れば文句ないです!もう一個追加で購入してあるので同じような結果を期待します。

対象商品 : 51162047
2022-08-30
用途: 旋盤使用時の保護として。
製造業

前回は良い結果でしたが、2個目は1週間程度で壊れてしまいました。こんなにも違いがあるものなのかと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする