ハネウェル
セーフティゴーグル
軽量で非常にソフトなかけ心地です。
仕様
UVカット:あり、レンズ交換:不可、顔あたりソフト:あり、通気孔:あり、防傷加工:あり、防曇加工:あり、EN166規格品、排気弁付(逆止弁)、メガネ併用可能
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
116-4299
質量(g)
63
タイプ
排気弁なし
レンズ色
クリア
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162074
1005504
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください