セーフティゴーグル

セーフティゴーグル - ハネウェル

軽量で非常にソフトなかけ心地です。

仕様UVカット:あり、レンズ交換:不可、顔あたりソフト:あり、通気孔:あり、防傷加工:あり、防曇加工:あり、EN166規格品、排気弁付(逆止弁)、メガネ併用可能形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番116-4355質量(g)73タイプ排気弁ありレンズ色クリアフレーム色ライトグリーン材質(フレーム)塩化ビニールレンズ厚さ(mm)1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
511620831005509
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする