ハネウェル
セーフティゴーグル ストラテジー
軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。
仕様
防曇加工:あり・防傷加工:あり・UVカット:あり・顔あたりソフト:あり・レンズ交換:なし・通気孔:なし・AS/NZS1337適合・メガネ併用可能
形状
一眼型
トラスコ品番
116-4375
材質
ポリカーボネート・シリコンゴム
質量(g)
87
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.5×15×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162117
1015520
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください