ハネウェル
セーフティゴーグル デュラマックス
エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様
UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能
形状
一眼型
トラスコ品番
116-4338
材質
レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー
質量(g)
95
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー/ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162126
1017750
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください