ハネウェル
デックスグリップ
(1件のレビュー)
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途
運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプ
すべり止め付
規格
EN420規格品、EN388規格
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162144
2094138IP-07
S
23
7
17
ポリコットン・天然ゴム
クリーム×緑
天然ゴム
10
抗菌防臭加工
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162153
2094138IP-08
M
23.5
7.5
18.6
ポリコットン・天然ゴム
クリーム×緑
天然ゴム
10
抗菌防臭加工
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162169
2094138IP-09
L
24.5
8
19.4
ポリコットン・天然ゴム
クリーム×緑
天然ゴム
10
抗菌防臭加工
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162178
2094138IP-10
XL
25.5
8
20.8
ポリコットン・天然ゴム
クリーム×緑
天然ゴム
10
抗菌防臭加工
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください