パーフェクト・ポリ・フィンガー

パーフェクト・ポリ・フィンガー - ハネウェルパーフェクト・ポリ・フィンガー - ハネウェルパーフェクト・ポリ・フィンガー - ハネウェル
(2件のレビュー)

指先のみに滑り止めコーティングを施しています。

用途組立や検査工程の作業に。仕様EN420規格品内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
511621872232240IP-06XS19.56.816ポリコットン、天然ゴムホワイトコーティングポリウレタン15
オープン
229
252(税込)
当日出荷
511622052232240IP-08M22.57.917ポリアミドホワイトコーティングポリウレタン15
オープン
229
252(税込)
当日出荷
511622232232240IP-10XL258.319ポリアミドホワイトコーティングポリウレタン15
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
511621962232240IP-07S20.67.416ポリコットン、天然ゴムホワイトコーティングポリウレタン15
オープン
取扱い終了
代替品有
511622142232240IP-09L23.58.218ポリアミドホワイトコーティングポリウレタン15
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
511621962232240IP-07490716362132255-072232240IP-07 PUファースト・ホワイト ハネウェル 49071636PUファースト・ホワイトハネウェル1セット(10双)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
511622142232240IP-09626450752132255IP-092232240IP-09 PUファースト ホワイト ハネウェル 62645075PUファースト ホワイトハネウェル1双
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51162187
2020-11-03
用途: 楽器演奏

金属アレルギーの小学生の娘が、金管楽器を吹くために使用してます。小さいサイズも揃っていて、助かりました。

対象商品 : 51162205
2020-10-16
用途: 作業用
製造業

薄手で使いやすい為、時々購入します。
価格も手ごろですので引き続き使ってゆきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする