ハネウェル
ミューテックス・E・ライト
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途
医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色
白
機能
粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質
ポリプロピレン(SMS)
タイプ
使い捨て
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265056
4500101-M
M
116-4630
160
170~176
92~100
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31265065
4500101-L
L
116-4631
165
176~182
100~108
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31265074
4500101-XL
XL
116-4632
170
182~188
108~116
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31265090
4500101-XXL
XXL
116-4633
175
188~194
116~124
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31265099
4500101-XXXL
XXXL
116-4634
180
194~200
124~132
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162458
4500101-L
L
116-4631
165
176~182
100~108
オープン
取扱い終了
51162467
4500101-M
M
116-4630
160
170~176
92~100
オープン
取扱い終了
51162476
4500101-XL
XL
116-4632
170
182~188
108~116
オープン
取扱い終了
51162485
4500101-XXL
XXL
116-4633
175
188~194
116~124
オープン
取扱い終了
51162494
4500101-XXXL
XXXL
116-4634
180
194~200
124~132
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください