ハネウェル
ミューテックス ライト プラス
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途
医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
色
白
機能
液体防護・粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
タイプ
使い捨て
耐水性
2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162503
4500501-L
L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162519
4500501-M
M
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162528
4500501-XL
XL
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51162537
4500501-XXL
XXL
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51162546
4500501-XXXL
XXXL
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください