ハネウェル
ニトリニット ロングスリーブ
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
袖口仕様
ゴムタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162887
NK803ESIP-08
M
66
7.5
19.5
表:ニトリルゴム・裏:コットン
ブルー
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162896
NK803ESIP-09
L
66
8.5
20.5
表:ニトリルゴム・裏:コットン
ブルー
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
51162905
NK803ESIP-10
XL
66
9.5
21.5
表:ニトリルゴム・裏:コットン
ブルー
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください