ハネウェル
保護メガネ ライトニング・プラス
ベースカーブが高めのパノラミックスレンズにより、広い視界を実現します。湾曲型テンプルでほぼ全ての人にフィットします。付属のソフトノーズピースで、快適性とフィット感をより高めます。
仕様
ツル調整なし・角度調整なし・ノーズパッドあり
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
116-4528
セット内容
ソフトノーズピース2種(通常サイズ・小さめサイズ)
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
135
質量(g)
32
フレーム色
クリア
コーティング
防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色
黒/青
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162914
T65505B
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください