曜日別特売

耳栓 トラストフィット ポッド

耳栓 トラストフィット ポッド - ハネウェル耳栓 トラストフィット ポッド - ハネウェル耳栓 トラストフィット ポッド - ハネウェル耳栓 トラストフィット ポッド - ハネウェル耳栓 トラストフィット ポッド - ハネウェル

持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。

NRR値28dBオレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51162923TRSUTFITPOD-1116-33911コードなし
オープン
119
131(税込)
当日出荷
51162939TRSUTFITPOD-30116-33921.7コードあり
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする