曜日別特売

電気シェーバー シリーズ1000

電気シェーバー シリーズ1000 - フィリップス

お風呂でもドライでも、切れ味続くやさしい深剃り。丸みを帯びたヘッドで肌を保護。

仕様シェービングシステム:コンフォートカット刃、自動研磨システム、肌にピタっと密着:3方向に可動するヘッド、クリーニング:本体丸洗い可能付属品クリーニングブラシ電圧(V)100~240対応(海外使用対応)ハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドル使用時間(分)約40/約13回分最大消費電力(W)2ディスプレイ充電表示保証期間本体2年充電時間(時間)約10電源タイプ充電式充電池タイプニッケル水素電池防水仕様ウェット&ドライ設計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51233273S1041/03
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする