”チェキ” instax mini Evo Cinema
富士フイルムのinstax mini Evo Cinema(シネマ)は、チェキシリーズ初となる動画撮影に対応したハイブリッドインスタントカメラで、「撮って、残して、手渡す」体験を大きく進化させた意欲作です。
最大の特徴は、最長15秒のショート動画を撮影できること。動画のベストカットを選び、QRコード付きのチェキプリントとしてその場で出力できるため、写真と一緒に”動きや音のある思い出”を共有できます。
デザインは、1960年代の8mmフィルムカメラ(フジカ シングル-8)をモチーフにした縦型ボディ。持つだけでレトロな雰囲気があり、撮影している姿そのものも絵になります。
さらに、1930年代から2020年代までの映像表現を再現する10種類の「ジダイヤル」エフェクトを搭載。度合い調整ダイヤルと組み合わせることで100通りの表現が可能で、動画・静止画のどちらにも独特の質感を加えられます。
専用アプリと連携すれば、動画のトリミングや並び替え、音量調整などの編集も簡単。映画風のオープニングやポスター風プリントも作れます。写真・動画・スマホプリンターの3in1で使えるため、SNS時代の表現欲と”モノとして残す楽しさ”を両立したい人におすすめです。
- 質量(g)
- 270(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)
- 外形寸法(mm)
- 39.4×132.5×100.1(突起部除く)
- 電源
- リチウムイオン電池(内蔵型)
- 対応OS
- iOS/Android(対応アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS, Android)からご確認ください。)
- 対応
- 【プリント可能画像フォーマット】カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/SDXCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIF
- インターフェース
- USB Type-C (充電専用)
- 記録枚数
- (静止画)内蔵メモリー: 50枚、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1920 × 2560ピクセル 800枚 (動画/通常時)内蔵メモリー: 10本、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり600 × 800ピクセル 162本(1本=15秒) (動画/高画質モード(2020のみ)時)内蔵メモリー: 0本(不可)、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1080 × 1440ピクセル 37本(1本=15秒)
- 液晶モニター
- 1.54型TFTカラー液晶モニター 画素数:17万ドット
- 撮影距離(cm)
- 10~∞
- 使用フィルム
- 富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 記録メディア
- 内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC (~256GB)メモリーカード
- 対応アプリケーション
- 【スマートフォンアプリ連携機能】スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能
- Bluetooth
- Bluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy)
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


































