曜日別特売

コードレスブロワーバキューム用集じんバック

コードレスブロワーバキューム用集じんバック - BLACK&DECKER

お庭周り、共有通路など、落ち葉の季節の家周りのお掃除は大変。
"ブロワー"で落ち葉を集め、"バキューム"で吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウン。
あとは捨てるだけとラクラク。36vリチウムバッテリーで、十分な作業量+簡単メンテナンスが実現。

付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック質量(kg)ブロワー:約2.4、バキューム:約3.4(電池込)電圧(V)36集塵容量(L)約30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219標準作業時間(TURBOモード)ブロワー:約28分、バキューム:約26分、(ECOモード)ブロワー:約55分、バキューム:約50分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ブロワー:98×18×29、バキューム:125×27×29内容量1個
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5134748690582399-01N
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする