モノタロウ

腕カバー 両ゴム

腕カバー 両ゴム - モノタロウ腕カバー 両ゴム - モノタロウ腕カバー 両ゴム - モノタロウ
(15件のレビュー)

腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。

用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約36
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際多少の色落ちします、他のものとは別に洗ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347888-1双
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51347897-1ダース(12双)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347888
2025-12-25
用途: 土木で水を使う

両方ともゴムタイプを選んだのは袖口がニットタイプですと汚れて汚くなるのが嫌で
当たりでこっちの方が使いやすかったです

対象商品 : 51347888
2025-12-09
用途: 整備時の汚れ防止に

最初すっぱい匂いが気になるが、一度洗えばなくなる。
作業着が汚れにくくなって良い

対象商品 : 51347888
2025-11-02
用途: 整備時の特にブレーキ周りを触る時

ブレーキパット交換や、タイロッドエンドブーツ交換など、袖元が汚れる作業の時に着用。
何度も洗濯できるし、汚れたら捨てられる金額なのもgood

2025-04-24
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接 研磨作業等の時 作業衣が よごれるので 使用しています
価格が 安くて 使い捨てに 良いいです
耐久性は ないです

2025-01-12
用途: 作業時の袖口の保護
有限会社アスコ通信特機

生地が薄いですがその分動きやすいです。
長さがちょっと長すぎ腕の関節に合わせると手のひら迄隠れてしまい、
5センチくらい短くても良いような気がします。

対象商品 : 51347888
2024-08-31
用途: 樹木の剪定や除草作業時に使用
不動産業

着用時に上下の区別がなく、とても気楽に使えます。また、夏の薄着の時に肌の保護に重宝しています。虫刺されや傷を考えれば、少し熱いのは我慢できます。

対象商品 : 51347897
2023-06-18
用途: 軽作業の時に腕の汚れ防止
Roiyal Sunset.

異物混入防止もありますが腕周りの汚れ防止にもなります。重宝しています。ゴムの部分がきついのがあるのでサイズで大小とあると便利ですね。

1が参考にしています
2025-04-03
用途: 食器洗い
建設業・工事業

食器洗いの時に袖口が濡れないようにしようと思い片方がジャージ袖口の物を購入、ジャージでないゴムが入っている側が袖に入りにくいが、目的は果たしているので普通評価で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする