曜日別特売
モノタロウ

ビスカップ

ビスカップ - モノタロウビスカップ - モノタロウビスカップ - モノタロウビスカップ - モノタロウ
(10件のレビュー)

ビスなどを収納して携帯できる便利なカップです。
カラビナ付きなのでベルト通しに引っ掛けたり、ベルト通しも付いているので直接ベルトに通しても使えます。

用途ビスや釘などの携帯用収納として付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル、(カラビナ)アルミ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×95×130内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※容量には余裕をもって収納してください。内容物が落下などのおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347958-
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 機械のメンテナンス、その他の作業時

軽くて、装着が簡単で便利です。
強いて言うなら、
深さが半分くらいのもの、丸でなく長方形のものも
あると良いかも。

2025-01-29
用途: 清掃作業時の洗剤ボトルやスプレーボトルの収納
TSYプランニングサービス業

ホームセンターなどで販売している商品と何ら変わりなく、安価なのでハードに使用できる。DIYの際のネジやアンカー入れにも使用しています。

対象商品 : 51347958
2023-03-31
用途: 作業時のビス入れ

これまでも使っていましたが、底が抜けたため、買い換えました。口が常に開いているので使いやすいです。

対象商品 : 51347958
2023-02-02
用途: 安くて良い
卸売・小売業

500円以下で買えるのはこれしかなかった、滅多に使わないし値段商品共に満足です

2022-10-20
用途: 大工工事時
不動産業

ボード等をビスで止める作業に非常に役立ちます。
ただ、私の手が大きいため、ビスの数が数本のときには、少しカップの口が小さく、カップの底のビスを取り出し難い時があります。

対象商品 : 51347958
2021-11-08
用途: 電気工事の腰道具に
OKU-TEC

安価なのでごみ入れや、ちょっとした道具を入れるなど気兼ねなく使え重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51347958
2023-03-24
用途: 屋根上ビス撤去作業
株式会社井島建築板金建設業・工事業

思ったより内径が小さく手を入れられませんでした。ビスや釘を屋根上で回収するには誤って屋根上に落とさないように手をビスカップの中に入れなければなりませんので、次回は内径に注意して購入しようと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 51347958
2020-08-09
用途: 木工作業
製造業

長さの違うビスを複数使う場合、長さ毎にビスカップを用意しています。安いので、こんな使い方も。とっても便利で気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする