モノタロウ

ツールポケット 店舗用

ツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウツールポケット 店舗用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

店舗作業に適したツールポケットです。
ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。
ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。

用途主に店舗用として材質ポリエステル(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240深さ(mm)約150(メインポケット)内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ハンディターミナルなどを収納する場合は、落下防止のため必ず本体とポケットなどを安全コードなどで繋いでお使いください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348168-
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 各種作業時の小物入れ
井上農・林・水産業

やや小さめですが作りがしっかりしております
左右のポッケトどちらかを貫通に出来たらまた、使い道が増えると思います

対象商品 : 51348168
2024-10-17
用途: 自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の上でQRコードをハンディターミナルで読み込むのですが、このハンディを入れるのにちょうどよい大きさで、重宝しています。比較的安価なので助かります。

対象商品 : 51348168
2024-05-30
用途: バイト時の小物入れ
製造業

カッター、マジック等を入れるのに丁度良いです。
ベルトに通して使うので、カラビナタイプより安定感あります。
早速の使いましたがとても使いやすく良い商品です。

対象商品 : 51348168
2024-01-16
用途: 庭木の剪定作業時
サービス業

庭木の剪定作業時にハサミと折り畳みノコを収納
程よいサイズ感で作業時の邪魔も無し
材質も強く長持ちを期待できる
良い商品

対象商品 : 51348168
2023-08-08
用途: ハンディーターミナル持参のピッキング時
運輸・通信業

思ったより、軽くてハンディーターミナルの収まりも良いが、カラビナが付いていると尚更良い。

1が参考にしています
対象商品 : 51348168
2022-06-15
用途: 作業時のペン、ハンディターミナル入れ
卸売・小売業

作業時のハンディターミナルを携行する際に使用。バタつきもせず油性ペンも暴れずいい感じ。

対象商品 : 51348168
2021-10-06
用途: 倉庫内勤務時
運輸・通信業

胸ポケットにペン等入れていると商品に誤って入る可能性があるということで購入。
凄くいいと言われています。

2025-05-27
用途: 草刈り

草刈り時、先手ハサミ、小鎌、小ノコギリを入れている。専用でないので、フィット感が今一歩。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする