シングルワンホール混合栓

シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。

使用地区一般材質黄銅取付穴(mm)33~47取付穴径(Φmm)33~47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51353515K87111ETJVZ-13
34,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする