切替スイッチセット

切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバー操作で2方向へ切替できます。
吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式
食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。

材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51353585PL70-11SA
3,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする