節水ストップシャワーセット

節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

0.3mmの極細ストレート水流
ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。
シャワホース:1.6M
シャワアダプターセット3付
本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。
シャワーのあたる範囲は直径20cm

材質ABSシルバーホース長さ(m)1.8止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51353637PS303-CTMA-CD
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする