SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シャワーセット
高級感のあるメッキシャワヘッド
ノーマル水流であるが節水構造になっています。
節水効果:25%
シャワホース:1.6M
シャワアダプター3付
材質
ABS
色
シルバー
ホース長さ(m)
1.6
止水スイッチ
なし
水流切替
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51353716
PS3950-CTA-CC
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください