曜日別特売

ファストフィット タクティカル

ファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEARファストフィット タクティカル - MECHANIX WEAR

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51352325FFTAB-55-008ブラックS21
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51352334FFTAB-55-009ブラックM22
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51352343FFTAB-55-010ブラックL22.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51352359FFTAB-55-011ブラックXL23.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352368FFTAB-72-008コヨーテS21
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352377FFTAB-72-009コヨーテM22
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352386FFTAB-72-010コヨーテL22.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352395FFTAB-72-011コヨーテXL23.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352404FFTAB-78-008マルチカムS21
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352413FFTAB-78-009マルチカムM22
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352429FFTAB-78-010マルチカムL22.5
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
51352438FFTAB-78-011マルチカムXL23.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする