ツチノ
シリンダー南京錠 吊長(パック入り)
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。吊長タイプ。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
キー数
3
内容量
1個
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(吊)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51352623
1-015
鉄
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
51352639
1-016
鉄
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
51352648
1-018
真鍮
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
51352605
1-013
真鍮
10
オープン
取扱い終了
51352614
1-014
真鍮
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください