アルファ 南京錠 吊長タイプ

アルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプ - ツチノ

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。

ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ材質(本体)真鍮内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
キー数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513533391000-25L/S25364-6523-95
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
513533481000-20L/S20264-6524-06
2,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
513533571000-30L/S30364-6524-07
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
513533661000-35L/S35364-6524-08
3,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
513533751000-40L/S-L40364-6524-09
3,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
513533841000-45L/S45364-6524-10
4,550
3,198
3,518(税込)
当日出荷
513533931000-50L/S50364-6524-11
4,750
3,198
3,518(税込)
当日出荷
513534091000-60L/S60364-6524-12
5,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする