曜日別特売
モノタロウ

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 - モノタロウワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 - モノタロウワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 - モノタロウワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 - モノタロウ
(26件のレビュー)

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。

用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354075-20
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51354084-25
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用.
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: 灌水チューブの接続

50mmの灌水チューブに使用しました。
今まで呼び径20のものを使用していましたが、お試しで呼び径25を試してみました。
径がピッタリな感じでした。
径が太い方が圧もかかるし効率が良いので、これからは順次こちらにしようと思います。

対象商品 : 51354084
2025-09-12
用途: 路地,ハウスなどの冠水チューブで使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー飲食業

簡単に取り付けれコスパも最高。何度もリピ買いするぐらい。

2025-04-23
用途: 畑の灌水チューブに使用してます。
ありまやサービス業

畑の水まきに、スプリンクラーも試したのですが、風が強い時は斑になって飛ばないので、灌水チューブに切替えました。 こちらを使うと設置も楽でよかったです。 約30メートルの長さで使っていますが、25ミリのホースでは、3本同時に流すと水量が足らないので、1本ずつ注水するようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 51354075
2025-07-16
用途: 野菜の潅水チューブ配管に使用
渡辺農場農・林・水産業

かなりの数を購入して、使用しているが極稀に水漏れする製品がある

対象商品 : 51354075
2024-05-31
用途: 家庭菜園の潅水用
その他業種

ドライバーなしでホースを取付できるのでとても便利です。

対象商品 : 51354075
2023-10-10
用途: 花壇の水やりに
植熊建設業・工事業

スミサンスイマーク2に使用しました。純正品に比べると大変コストが安く、なおかつ使い心地は全く変わりません。VP20のソケットにピッタリ合うので配管もとても楽でした。

3が参考にしています
対象商品 : 51354084
2025-03-19
用途: 農作業の灌水チューブの固定に。
農・林・水産業

固定するのも道具が何も要らないので本当に楽ちんです。

対象商品 : 51354075
2023-09-08
用途: 施設ハウスの灌水
農・林・水産業

いろんなお店を回りましたが1番安く買えた。
しかし、TSチーズに止めの部分まで入るものもあれば打ち込んでも入らないものがあった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする