ユニット
撮影用ホワイトボード無地
工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途
工事箇所の撮影用に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
表示内容
無地
仕様
取手付、立て掛け式
トラスコ品番
183-8716
材質/仕上
表示板面:ホーローホワイトボード、フレーム:アルミ、取手:スチール・プラスチック
質量(kg)
2
色
板面:白
型
横型
内容量
1枚
注意
※他社製のボードマーカーの場合、文字を消した時に色残り等が発生する場合があります。替えのボードマーカー(373-51黒、373-52赤、373-53青 各色別売)はメーカー販売商品をお勧め致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354328
373-28A
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください