モノタロウ

バルブボックス

バルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウバルブボックス - モノタロウ
(14件のレビュー)

止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。

用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354179-100
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51354188-125
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51354197-150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バルブボックス.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51354179
2025-12-06
用途: 蓋交換

自宅のバルブボックス蓋が破損したので、こちらの蓋だけを交換品として使用しました。
規格サイズなのでピッタリでした。
蓋だけ販売していたら良かったのですけどね。

対象商品 : 51354179
2025-11-24
用途: 屋外浄水器のバルブBOX
電気・ガス・熱供給・水道業

蓋が青いので目立ってわかりやすい
目立ちたくないところもあるのでいろんな色があってもいいかも

対象商品 : 51354197
2025-01-11
用途: 破損時の修理
株式会社GOSEN総業建設業・工事業

とても助かりました
設備屋さんに知り合いが居なく
困っていた所でした

2025-08-12
用途: メイン配管からの枝だしに使用
製造業

問題なく使えます。100サイズでも手は入るので問題ありません。

対象商品 : 51354188
2024-08-25
用途: 水道管の増設時の止水栓
自動車・二輪車・自転車関連業

全くと言っていいほど問題ありません。
今回、五箇所の設置だったので
大変、安く抑えられ満足です。
よく見るとちゃんとした会社の製造品ですもんね。
品質問題なしです。

対象商品 : 51354179
2023-05-26
用途: 地中埋設のバルブの蓋として
建設業・工事業

メーカー品と殆ど遜色無いので、金額的に見てもコスパが良いです。

対象商品 : 51354179
2023-03-23
用途: 給水弁の設置
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

安い。 他のメーカー品と同等・・・TSKて刻印あるし。

対象商品 : 51354179
2022-06-10
用途: 水道バルブ工事

安くて助かっています、品質は他メーカと変わらないです、後は経年劣化かなと思っていますが、リピート注文しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用できる水についての検査書の用意はあるでしょうか。
回答:
用意ございません。
2024-10-30
質問:
本体と蓋を取り外して蓋のみ使用したりすることはできるでしょうか。
回答:
蓋のみ取り外す等のパーツ取りは不可となります。
2024-10-30

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする