曜日別特売
モノタロウ

水栓柱

水栓柱 - モノタロウ水栓柱 - モノタロウ水栓柱 - モノタロウ
(9件のレビュー)

PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。

用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※蛇口・パンは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354626-900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51354635-1200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影は水栓柱で行っております).
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 外水道の増設で
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

従業員が・・ここに手洗い水道が欲しいとわがままを言っていたので・・

2が参考にしています
2025-07-05
用途: 地中散水栓→立水栓設置  DIY
不動産業

同様の市販品より安価ですが、何ら問題なく普通に使用できました

1が参考にしています
2025-06-23
用途: 自宅diy
建設業・工事業

コスパの良い商品だと思います。詳しいサイズが記載されていると素人にも購入しやすくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51354626
2022-10-15
用途: 庭の水栓追加
その他業種

ホームセンターより安く、施工の動画もあったため非常に設置しやすかったです。一般的な水栓カランのサイズでねじこめます。

1が参考にしています
対象商品 : 51354626
2023-01-22
用途: 散水栓増設

メーカー品と同等です。全く不都合もなく設置でき、安くて助かりました。

対象商品 : 51354626
2023-08-04
用途: 散水栓から立水栓への変更
一般社団法人ジパング医療・福祉・介護関連業

材質的にもしっかりとしており大変コスパ良い品物です。

対象商品 : 51354635
2021-02-11
用途: お客様水栓柱立替
建設業・工事業

他メーカーとは遜色のない品質!低価格!
もっとオリジナルブランドを増やして欲しいですね

1が参考にしています
対象商品 : 51354626
2021-05-04
用途: 保全
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段なりのクオリティー。詳細寸法図がないので、値段だけで飛びつくのはお勧めしない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする