モノタロウ

水栓柱 ミカゲ

水栓柱 ミカゲ - モノタロウ水栓柱 ミカゲ - モノタロウ水栓柱 ミカゲ - モノタロウ
(15件のレビュー)

PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。

用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※蛇口・パンは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354644-900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51354653-1200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影は水栓柱で行っております).
この動画は、8が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 車を洗車したり庭の手入れをする為

今迄の水道の蛇口取り付けが地面のボックスの中だったから立って使える様にモノタロウさんで購入した水栓柱ミカゲに変更したら凄く楽に成りました。

2025-03-12
用途: 散水栓を立柱栓に変えました
その他業種

他の水栓柱よりも格段に値段が安く大丈夫かなと思ったのですが、問題なく使えました。
最初蛇口を繋いだ部分から水漏れがして、やばいのかなと思いましたが、
蛇口のネジが少し緩く、テープを巻く長さが短かったためでした。
全く問題ありません。

2024-09-02
用途: 外部の散水栓に使用
農・林・水産業

値段も他のメーカーより手頃で見た目も殆ど変わらない。

対象商品 : 51354653
2024-04-30
用途: 2階ベランダの水洗取付
その他業種

モノタロウブランドは値段が安く品質に於いても信頼できます

1が参考にしています
対象商品 : 51354653
2024-04-21
用途: 庭の水道栓として使用
その他業種

見た目が安っぽくなくて、コスパはとても良い製品だと思います

対象商品 : 51354653
2023-03-07
用途: 地下埋設水栓を地上水栓に改造
農・林・水産業

年齢が高齢化すると立ったり座ったりが辛く、地下散水コックを水栓柱に改造し楽に花に水を散水が楽になった。

対象商品 : 51354653
2023-05-06
用途: 庭に設置しました
リフォームのひろば

これぐらいの値段で、背の高さもあって役立ちました!

対象商品 : 51354644
2022-10-18
用途: 水道栓追加
森工務店

水道栓を追加するのに使用しました。しっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする