製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15内容量1個