曜日別特売

24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ+同製品SBXバンドル

24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ+同製品SBXバンドル - FXC

24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SBXバンドル

仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個質量(kg)2.05周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44冷却方式自然空冷。最大消費電力(W)16.2保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)13.9動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD)。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.29内容量1個
注意
※製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366255ES1024V3-ASBX
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする