タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ解像度1024×768仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可内容量1個