17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) - タッチパネルシステムズ17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) - タッチパネルシステムズ

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ

仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366343ET1717L-7CWB-1-WH-ZB-Gホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
51366386ET1717L-7CWB-1-BL-ZB-Gブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする