超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ解像度1280×1024仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可内容量1個